Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 19,5 mm

Št. art.: 235502 19,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 19,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 60 mm
Prevesna dolžina LA 84 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306 18-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 140 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235502 19,5
EAN/GTIN 4047109024700
Številka proizvajalca U11 71950

Opis

Izvedba:

S kombiniranim držalom.
  • Optimizirani hladilni kanali za varno odvajanje odrezkov.
  • Kot konice 174° za skoraj ravno dno izvrtine.

Uporaba:

  • Mirujoča in rotirajoča uporaba.
  • Za težke pogoje vrtanja (valjarska skorja, poševnine od litja, prekinjen rez).
  • Za izvrtine s toleranco ±0,2 mm.

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.