Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS® 19,5 mm

Št. art.: 235507 19,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 19,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 80 mm
Prevesna dolžina LA 115 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306 18–...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 146 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235507 19,5
EAN/GTIN 4047109096134
Številka proizvajalca U12 51950

Opis

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Opomba:

Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do Vmax = 0,25 mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.