Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 3×D

Št. art.: 236615
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
6 kosov na zalogi
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
  • Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
  • Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
  • Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
  • Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,2

Uporaba:

  • Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

Z obračalnimi ploščicami art. 236605236610.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.