{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 19,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
Prevesna dolžina LA | 78 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 060206 18-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236615 19,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277403 | |
Številka proizvajalca | U43 11950 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 19,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 | 25 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 | 56 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik | HOLEX Pro |