{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 88 mm | |
Prevesna dolžina LA | 107 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234010 22 | |
EAN/GTIN | 4045197740328 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje | pogojno prečno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Serija | Vrtalnik | HOLEX Pro |