{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 32,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 66 mm | |
Za colski ⌀ | 1 9/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 32,5 | |
EAN/GTIN | 4045197739926 |