{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 21 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 63 mm | |
Prevesna dolžina LA | 87 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232300 21 | |
EAN/GTIN | 4045197345974 |