Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 26,5 mm

Št. art.: 232298 26,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 2×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 26,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 2×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Uporabna dolžina L1 54 mm
Prevesna dolžina LA 78 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 8IP (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 138 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232298 26,5
EAN/GTIN 4045197698100

Opis

Izvedba:

Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.

Uporaba:

Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Primerno za:

Obračalne ploščice WOEX 05T304.

Opomba:

POZOR!
Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.
Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kosa.)
Obrazec za povpraševanje je na voljo v e-trgovini na strani izdelka, v razdelku »Obrazci«.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico