Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem 12

Št. art.: 232273 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 5×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm
Uporabna dolžina L1 60,3 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX7
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232273 12
EAN/GTIN 4062406105921

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z notranjim hlajenjem.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico