{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Celotna dolžina | 71 mm | |
⌀ držala | 10 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 118020 16-30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197036445 |