Mini grezilo za skoznjo izvrtino 90° neprevlečeni

Št. art.: 155600
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
132 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1866 A
  • Držalo: cilindrično držalo
  • Kot grezila: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Opomba:

Velikost 4,6 × 2,4 − ni določeno s standardom DIN.
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
    ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico