XCGT 060300-30DT IC808 Tangencialna obračalna rezalna ploščica za posnemanje roba za držala CHAMRING za vrtanje in posnemanje v enem delovnem koraku

Št. art.: 3385780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3385780
EAN/GTIN 7291075178548
Številka proizvajalca 3385780
L-število L24160 86

Opis

Opis:

XCGT 060300-30 1DT IC808

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja