NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke SWISSCUT 22 za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3423221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3423221
EAN/GTIN 7291075480139
Številka proizvajalca 3423221
L-število L23920 1174

Opis

Opis:

Rezkanje/struženje držalo za orodje, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOSWISS" Poglej vse