DCGT 070202-AS IC20 Rombične, pozitivne 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 5540007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5540007
EAN/GTIN 7291075108965
Številka proizvajalca 5540007
L-število L23950 1699

Opis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis AS, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 7,75 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,38 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AS
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja