PSSNR 2020K-12 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606548
EAN/GTIN 7291075098051
Številka proizvajalca 3606548
L-število L23990 1430

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 133,3 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 133,3 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm