Držalo za zunanje struženje levo 40/16HP mm

Št. art.: 320416 40/16HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 16HP
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe levo
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 16E..
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320416 40/16HP
EAN/GTIN 2050002063075
Številka proizvajalca TOP52GR38,5

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.