Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Št. art.: 123302 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 49,5 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 54 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123302 3
EAN/GTIN 4045197459053
Številka proizvajalca 123302 3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.
Izredno natančna centričnost zaradi 4 vodilnih rezalnih robov, ki sveder stabilizirajo tudi pri ekstremnih globinah!
Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Prednosti:

Visoka procesna varnost in kakovost površine izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 12×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121130 ali vodilna izvrtina 3×D z art. 122736.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiva naslednika sta art. 123226 in 123236.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3mm

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Celotna dolžina L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Kot konice 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ h7 m6 h7 h7 h7
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico