{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 139,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 156 mm | |
Celotna dolžina L | 204 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123302 11 | |
EAN/GTIN | 4045197459343 | |
Številka proizvajalca | 123302 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
551,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
542,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
418,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |