Št. izdelka: 191700

Fijnruwfrees ongecoat

Brand: GARANT

Fijnruwfrees ongecoat

Unit price
od 
€ 41,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Uitvoering:

Met achtergeslepen fijnruwprofiel. Centrumsnijdend. De frezen kunnen zonder profielverandering vaak worden nageslepen. Universele frees voor omtrekfrezen of duikfrezen en aansluitend frezen aan de zijkant.

Voordeel:

In vergelijking met meersnijdende frezen gunstigere spaanafvoer door grotere spaanruimtes.

Technical Data

Coating
ongecoat
Snijmateriaal
HSS Co 8
Norm
DIN 844 B
Freesprofiel
NF
Inwendige koeling
nee
Gekleurde ring
zonder

Application Table

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico