{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba vrtanja | pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122793 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406201128 | |
Številka proizvajalca | 122793 3,71-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
126,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
174,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
145,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
176,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
133,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 5×D | 3×D | 8×D | 12×D | 12×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 74 mm | 66 mm | 81 mm | 102 mm | 102 mm | 81 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |