Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3mm

Št. art.: 122793 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 180 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 23,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba vrtanja pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122793 3
EAN/GTIN 4045197744609
Številka proizvajalca 122793 3

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
60
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno koničenje za izdelavo izvrtin s 180° dnom izvrtine. Majhne radialne sile tudi pri navrtanju površin z naklonom do 15°. Geometrija utorov za odrezke za optimalno odvajanje odrezkov. S štirimi vodilnimi fazni rezalnimi robovi za stabilizacijo svedra v izvrtini.

Prednosti:

Kot konice 180° omogoča vrtanje in grezenje v enem delovnem koraku.

Priporočilo:

Za procesno varno uporabo 180° svedrov VHM morate obvezno:
  • Pri navrtanju na ravnih površinah izdelava vodilne izvrtine 1 × D s svedrom za vodilno izvrtino art. 122736.
  • Pri vrtanju na nagnjenih površinah do največ 15°: Zmanjšajte podajanje f na 25 % navedene vrednosti. Po navrtanju lahko uporabite normalno vrednost podajanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122793 + 129100HB.
Oblika HE: naročite art. 122793 + 129100HE.
VHM-svedri 180° za obdelavo aluminija dobavljivi po ponudbi.
Ni primerno za grezenje za cilindrične vijake po DIN974-1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico