Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm

Št. art.: 122432 9,3
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 33,1 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v Inconel® 0,12 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122432 9,3

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke. Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in in visoko zmogljivost odrezovanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
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
    ⌀ DC m6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico