{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 39,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 60 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v Inconel® | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122432 13,8 | |
Številka proizvajalca | 122432 13,8 |