Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 mm

Št. art.: 122500 20
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 49 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 79 mm
Celotna dolžina L 131 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,37 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122500 20

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Konveksni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi nasledniki so art. 122415; 122425; 122435 in 122361 ter 122371.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122445/122505.
Oblika HE: naročite z art. 122440/122500 in 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico