{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1870 R2 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 241,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 260 mm | |
Celotna dolžina L | 395 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116760 12,5R2 | |
EAN/GTIN | 4045197035295 |