{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 137 mm | |
Dolžina utorov Lc | 185 mm | |
Celotna dolžina L | 334 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 22 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,29 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 32 | |
EAN/GTIN | 4062406097370 | |
Številka proizvajalca | 116620 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 32mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
216,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tip | N | N | N | INOX | N |
Dolžina utorov Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,29 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |