{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 2 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 81 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115000 2-10 | |
Številka proizvajalca | 115000 2-10 |