{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 885 A | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,1 | |
⌀ izvrtine H6 d1 | 13 mm | |
Število zob Z | 12 | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Debelina zveze b ±0,1 | 3,2 mm | |
⌀ zveze d2 ±1 | 28 mm | |
Višina zob Zh | 6 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B | 5 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E | 9,1 mm - 11,8 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A | 5 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B | 6 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E | 10,1 mm - 13,8 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 185010 40X5 |