VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu DIN 6535 HA DLC

Št. art.: 201260
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
164 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Prednosti:

Zelo miren tek za izjemno kakovost površine.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico