{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | SiTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202394 20 | |
EAN/GTIN | 4045197591654 | |
Številka proizvajalca | 202394 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
524,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
504,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
517,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0/−0,03 | d11 |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |