{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij R | 7 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 60 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 13,2 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,15 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207028 14 | |
EAN/GTIN | 4045197596697 |