{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Radij R | 6 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,073 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,084 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207280 12 | |
EAN/GTIN | 4045197127556 | |
Številka proizvajalca | 207280 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM radiusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/D S: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Tip | H | N | H | N |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji |