{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 13,210 mm - 14,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina L | 130 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164352 14 |