{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | E | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 18,85 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139185 M20 | |
Številka proizvajalca | 139185 M20 |