Št. izdelka: 135300

Strojni navojni svedri vaporizirani

Brand: GARANT

Strojni navojni svedri vaporizirani

Unit price
od 
€ 15,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Z izrazito spiralo v desno, za optimalno odvajanje odrezkov.

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Technical Data

Prevleka
vaporizirani
Kot profila
60 stopinj
Standard za navoje
DIN 13
Oblika prisekanega dela
C
Kot spirale
40 stopinj
Držalo
Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem
ne
Uporaba pri načinu vrtanja
do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja
desni
Vrsta navojnega orodja
Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan
rdeča

Application Table

Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olje
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico