{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/8-27 NPT | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini; pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Korak navoja | 0,941 mm | |
Korakov na colo | 27 | |
Nazivni ⌀ DC | 8,16 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
⌀ vratu D1 | 11,1 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja Lc | 10,4 | |
Število zob Z | 3 | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
⌀ vrtanja | 8,16 mm | |
Globine navoja | 6 mm |
Številka izdelka | 139730 1/8-27 | |
Številka proizvajalca | 139730 1/8-27 |