{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,018 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197101686 | |
Številka proizvajalca | 191320 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.186 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
428 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Kot spirale | 42 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30-40 stopinj | 30-40 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |