{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191520 10M | |
EAN/GTIN | 4045197103208 |