{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192850 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108203 | |
Številka proizvajalca | 192850 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Groborezni rezkar, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
9.521 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj |
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | ±0,12 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |