{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192600 13 | |
EAN/GTIN | 4045197107008 | |
Številka proizvajalca | 192600 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ k12 DC: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
36,60 €
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
67,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Celotna dolžina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 110 mm |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |