{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 5 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,5 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | bela | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150384 16,5 |