{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 41 mm | |
Debelina | 1,3 mm | |
Dolžina | 4.115 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173870 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001710208 | |
Številka proizvajalca | 17290411303400-04115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List tračne žage za kovino 41 × 4115, Zob na colo: 3/4H
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 41 mm | 41 mm |
Dolžina | 4.115 mm | 4.115 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 stopinj | 10 stopinj |
Debelina | 1,3 mm | 1,3 mm |
Ozobljenje | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |