{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 13 mm | |
Debelina | 0,6 mm | |
Dolžina | 1.138 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173500 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197253798 | |
Številka proizvajalca | 17280130608200-01138 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List tračne žage za kovino 13 × 1138, Zob na colo: 8/12
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dolžina | 1.138 mm | 1.138 mm | 1.325 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 0 stopinj | 0 stopinj | 0 stopinj |
Debelina | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Ozobljenje | combi | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |