{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 300 mm | |
Debelina | 3,2 mm | |
Rezalni material | HM | |
⌀ izvrtine | 30 mm | |
Število zob Z | 72 | |
Delitev t | 13,1 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2;2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 7;11 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 42;63 mm | |
za žage blagovne znamke | Kaltenbach | |
Opremljenost | HM | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179700 300X30M | |
EAN/GTIN | 4045197096166 |