{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 13 mm | |
Debelina | 0,6 mm | |
Dolžina | 1.138 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173480 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197276674 |