Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 14,5mm

Št. art.: 123106 14,5
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 14,5 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 130,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 152 mm
Celotna dolžina L 203 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,26 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123106 14,5
Številka proizvajalca 123106 14,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
175
Al > 10% Si
N
135
Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
45
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 123103.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 123103.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 123107.
Oblika HE: naročite art. 123108.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico