{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 112,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 133 mm | |
Celotna dolžina L | 178 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123106 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197448262 | |
Številka proizvajalca | 123106 13,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 13,5mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
437,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina utorov Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 112,8 mm | 112,8 mm | 112,8 mm |