{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 350 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 140 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177200 350X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245137 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage srednji, ⌀ × debelina: 350X3mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
446,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
186,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
⌀ izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Debelina | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Delitev t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |