{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301 | 138; 158; 178 | |
Dolžina grobega nastavljanja S | 11 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 131 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 32 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TO.X 1403.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239653 10IP | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238310 70 | |
Številka proizvajalca | M30 20071 |