{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 138 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje vretena | 138 mm - 159 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 90 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 100 | |
Uporaba | 238310 70 | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 249900 SW10/30 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238301 138 | |
Številka proizvajalca | B30 17010 |